Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11050
Cod. Produttore
B11050
Cod. EAN
8010730014149

Informazioni di prodotto

RAPG20 RACC GUAINA F.PG 21 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 20 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Produttore

RAPG 20 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO