Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11048
Cod. Produttore
B11048
Cod. EAN
8010730014125

Informazioni di prodotto

RAPG14 RACC GUAINA F.PG 13,5 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 14 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

diametro nominale

14 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Produttore

RAPG 14 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO