Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Raccordi ed accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11047
Cod. Produttore
B11047
Cod. EAN
8010730014088

Informazioni di prodotto

RAPG10 RACC GUAINA F.PG 9 GRI IP64

Documentazione tecnica

RAPG 10 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP64

dimensione di collegamento filettatura

PG9

Produttore

RAPG 10 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo PG GRIGIO