› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Accessorio elettrico RAMO-CM1-5M0 5m resistente Germania

Cod. Rexel KM164283
Cod. Produttore 164283
Cod. EAN 4015081608133

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Lunghezza: 5 metri
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto e affidabile
  • Uso: flessibile e versatile
  • Prestazioni: ottimali
  • Elemento: essenziale per progetti

Descrizione del prodotto

RAMO-CM1-5M0 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nel settore degli impianti elettrici. Questo componente si distingue per la sua qualità costruttiva e l’adattabilità a diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il RAMO-CM1-5M0, un accessorio di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua lunghezza di 5 metri offre flessibilità e versatilità, rendendolo perfetto per diverse esigenze. Con un design robusto e affidabile, il RAMO-CM1-5M0 è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli questo accessorio per migliorare la tua esperienza e ottenere risultati eccellenti.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

Moeller series

Accessorio elettrico RAMO-CM1-5M0 5m resistente Germania