› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

RALLA TRIS

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6110
Cod. Produttore 6110
Cod. EAN 8051013255057

Informazioni principali

  • Descrizione: RALLA TRIS
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Funzione: Protezione linee elettriche
  • Costruzione: Isolanti e conduttori
  • Serie: SE6110

Descrizione del prodotto

Il prodotto SE6110, noto come RALLA TRIS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo industriale. La sua forma compatta e il design funzionale garantiscono un'installazione semplice e sicura, rispettando le normative di protezione IP e NEMA per garantire affidabilità e sicurezza operativa. La versatilità del SE6110 si manifesta nella compatibilità con diversi sistemi di connessione e montaggio, grazie alle sue caratteristiche di fissaggio e alle finiture superficiali di alta qualità. Ideale per ambienti dove è richiesto un elevato livello di sicurezza e durabilità, questo dispositivo assicura un'eccellente protezione delle linee elettriche, contribuendo alla gestione efficiente dell'energia e alla prevenzione di cortocircuiti e sovraccarichi. La sua costruzione in materiali isolanti e conduttori di classe superiore lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali e civili, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto SE6110, noto come RALLA TRIS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo industriale. La sua forma compatta e il design funzionale garantiscono un'installazione semplice e sicura, rispettando le normative di protezione IP e NEMA per garantire affidabilità e sicurezza operativa. La versatilità del SE6110 si manifesta nella compatibilità con diversi sistemi di connessione e montaggio, grazie alle sue caratteristiche di fissaggio e alle finiture superficiali di alta qualità. Ideale per ambienti dove è richiesto un elevato livello di sicurezza e durabilità, questo dispositivo assicura un'eccellente protezione delle linee elettriche, contribuendo alla gestione efficiente dell'energia e alla prevenzione di cortocircuiti e sovraccarichi. La sua costruzione in materiali isolanti e conduttori di classe superiore lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali e civili, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo.
RALLA TRIS
€ 1,38 x 1 pz.
(pz.)