Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310561
Cod. Produttore
310561
Cod. EAN
8021944111388

Informazioni di prodotto

RAIL-M TRY 7P DALI L 4305 offre soluzioni efficienti per l’illuminazione lineare, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi DALI per una gestione integrata
  • Riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da tecnologia DALI
  • Illuminazione uniforme e personalizzabile
  • Affidabilità e durata nel tempo
RAIL-M TRY 7P DALI L:4305 Descrizione del produttore: RAIL-M TRY 7P DALI L:4305

colore

Bianco

larghezza

66 mm

altezza

71 mm

forma

Rettangolare

numero di gruppi/fasi

7

lunghezza

4305 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro