Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310557
Cod. Produttore
310557
Cod. EAN
8021944111340

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di sistemi di illuminazione lineare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Affidabilità e durata nel tempo
RAIL-M TRY 5P L:4305 Descrizione del produttore: RAIL-M TRY 5P L:4305

colore

Bianco

larghezza

66 mm

altezza

71 mm

forma

Rettangolare

numero di gruppi/fasi

5

lunghezza

4305 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro