Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310558
Cod. Produttore
310558
Cod. EAN
8021944111357

Informazioni di prodotto

RAIL-A TRY 7P DALI L 1435 offre soluzioni efficienti per l’illuminazione lineare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo avanzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Illuminazione uniforme e personalizzabile
  • Riduzione dei consumi grazie al controllo DALI
RAIL-A TRY 7P DALI L:1435 Descrizione del produttore: RAIL-A TRY 7P DALI L:1435

colore

Bianco

larghezza

66 mm

altezza

71 mm

forma

Rettangolare

numero di gruppi/fasi

7

lunghezza

1435 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro