Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310554
Cod. Produttore
310554
Cod. EAN
8021944111319

Informazioni di prodotto

RAIL-A TRY 5P L 1435 offre un'installazione efficiente e affidabile per sistemi di illuminazione lineare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Affidabilità e durata nel tempo
RAIL-A TRY 5P L:1435 Descrizione del produttore: RAIL-A TRY 5P L:1435

colore

Bianco

larghezza

66 mm

altezza

71 mm

forma

Rettangolare

numero di gruppi/fasi

5

lunghezza

1435 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro