Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11006
Cod. Produttore
B11006
Cod. EAN
8010730004638

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo guaina
  • Passo filettatura: GAS 1/2
  • Colore: Nero
  • Protezione: IP64
  • Serie: RAGA16
  • Materiale: Spiralata
  • Sistema: Chiuso
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RAGA 16 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO

colore

Nero

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Altro

dimensione della filettatura CTG G

0,5

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP64

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

RAGA 16 Raccordo guaina spiralata/sistema chiuso IP64 passo GAS NERO