Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300135
Cod. Produttore
314300135
Cod. EAN
6941264071938

Informazioni di prodotto

  • Serie: DS-PDPC12PF-EG2-WE
  • Tecnologia: Radio PIRCAM
  • Protezione: IP e NEMA elevate
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Applicazione: Sicurezza e videosorveglianza
  • Funzione: Rilevamento avanzato
  • Installazione: Discreta e funzionale
  • Durata: Lunga e affidabile
Descrizione del produttore: Il prodotto DS-PDPC12PF-EG2-WE RIL RADIO PIRCAM rappresenta una soluzione avanzata nel campo della videosorveglianza e della sicurezza elettronica. Progettato per garantire affidabilità e alta qualità, questo dispositivo combina tecnologia radio e funzionalità di rilevamento con una costruzione resistente. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e resistenza alle condizioni ambientali più sfidanti. La compatibilità con sistemi di comunicazione radio e le elevate classi di protezione IP e NEMA garantiscono un funzionamento sicuro e stabile in ambienti industriali o esterni. La lente di forma specifica e il colore del corpo contribuiscono a un'installazione discreta e funzionale. Ideale per applicazioni di sicurezza e monitoraggio, il DS-PDPC12PF-EG2-WE si distingue per le sue caratteristiche tecniche e la qualità costruttiva, offrendo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Radiopircam DS-PDPC12PF-EG2-WE rilevatore movimento wireless 12m videosorveglianza sicurezza esterni