Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA132213600
Cod. Produttore
132213600
Cod. EAN
8029564596875

Informazioni di prodotto

  • Segnale RF: 2.4GHz
  • Tensione lavoro: 3Vcc (CR2032)
  • Corrente a riposo: <2µA
  • Grado protezione: IP20
  • Distanza remota: 30m aria libera
  • Temperatura lavoro: -30°C +55°C
  • Tempo a riposo: 2 anni
  • Serie: 13/22136-00

Documentazione tecnica

Radiocomando touch a singola zona, progettato per garantire un controllo preciso e intuitivo degli impianti elettrici. Questo dispositivo si distingue per il design moderno e la facilità d'uso, offrendo una soluzione affidabile per la gestione delle funzioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia touch assicura una risposta immediata e un'interazione semplice, rendendo il radiocomando ideale per chi cerca praticità e efficienza nel controllo remoto. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Radiocomando touch a singola zona progettato per il controllo semplice e intuitivo di impianti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua tecnologia touch che permette una gestione precisa e immediata, ideale per ambienti residenziali o commerciali. La sua configurazione a una zona lo rende perfetto per il controllo di luci o altri apparecchi elettrici in spazi dedicati, offrendo praticità e funzionalità in un design compatto. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Radiocomando touch singola zona controllo impianti elettrici residenziali commerciali design compatto

€ 20,61 x 1 pz.
(pz.)