Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2861221
Cod. Produttore
2861221
Cod. EAN
4017918894153

Informazioni di prodotto

Modulo digitale

Documentazione tecnica

Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 2, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

numero di ingressi digitali

2

tensione ammessa nell’ingresso

24 V 30 V

corrente d’uscita

0.035 A

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.2 mm

altezza

119.8 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Antenna RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 I/O digitale