Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2861276
Cod. Produttore
2861276
Cod. EAN
4017918894214

Informazioni di prodotto

Modulo digitale

Documentazione tecnica

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

24 V 24 V

numero di uscite digitali

4

tensione ammessa nell’ingresso

24 V 24 V

corrente d’uscita

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita

24 V 24 V

tipo di tensione d’uscita

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.2 mm

altezza

140.5 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Cavo RAD-CAB-RG213-50 I/O digitale bus campo