Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Ingressi/Uscite Remoti /

Cod. Rexel
CX2861328
Cod. Produttore
2861328
Cod. EAN
4017918894269

Informazioni di prodotto

IB IL TEMP 2 RTD-PAC Mod. ingr. analogico

Documentazione tecnica

2 ingressi per sensori di temperatura resistivi. Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori. Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus. Rappresentazione dei valori di misura in tre diversi formati.

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

ingresso, termometro a resistenza

ingresso, termocoppia

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

componenti del sistema

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.2 mm

altezza

136.8 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20