Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56050
Cod. Produttore
DX56050
Cod. EAN
8018678003829

Informazioni di prodotto

Il raccordo RUN 50G garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design universale
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica da 50 mm
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che riduce manutenzioni
  • Protezione efficace dei cablaggi elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a impianti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

19 mm

lunghezza totale

61 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

50 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

50 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Produttore

Raccordo universale diritto ISO 50 grigio per installazioni elettriche GW FIT