Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW26406
Cod. Produttore
GW26406
Cod. EAN
8011564002586

Informazioni di prodotto

RACCORDO PG16 STAGNO PER CONTENITORI
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.41 mm

apertura di chiave

27 mm

misura angolare dell'esagono

31 mm

per diametro cavo

14 mm 14 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

con controdado

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

colore

Bianco

Produttore

Raccordo PG16 stagna per contenitori serie 27 COMBI IP55/IP65 esterno industriale residenziale

€ 0,9186 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info