Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43350
Cod. Produttore
DX43350
Cod. EAN
8018678035714

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la protezione dei cavi con facilità di installazione e risparmio di tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con diversi sistemi di tubi e guaine
  • Materiali di alta qualità per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Risparmio energetico grazie a materiali performanti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

60 mm

diametro interno

50 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Raccordo a vite

collegamento 2

Raccordo a vite

lunghezza totale

81,8 mm

qualità del materiale

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Serie

Building,RK

Produttore

RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

€ 3,36 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info