Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
63
passo della filettatura
1.5 mm
tipo di filettatura
metrico
materiale
metallo
qualità del materiale
ottone
superficie
nichelato
colore
naturale
esecuzione
diritto
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LECLK25 Cod. Produttore: CLK25 Cod. EAN: 8009561328341
Cod. Rexel: LECLK20 Cod. Produttore: CLK20 Cod. EAN: 8009561328310
Cod. Rexel: LEBT40 Cod. Produttore: BT40 Cod. EAN: 8009561195776
Cod. Rexel: LEBT20 Cod. Produttore: BT20 Cod. EAN: 8009561089785
Cod. Rexel: LEBT25 Cod. Produttore: BT25 Cod. EAN: 8009561089808
Cod. Rexel: LEBT32 Cod. Produttore: BT32 Cod. EAN: 8009561089822
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te