Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONRAC283
Cod. Produttore
CONRAC283
Cod. EAN
8006588127858

Informazioni di prodotto

RACCORDO SCAR.3 VIE 16/18/20 BIANCO
Raccordo di scarico a tre vie realizzato in materiale resistente e di colore bianco, progettato per collegamenti elettrici con diametri di 16, 18 e 20 mm. Ideale per garantire un’installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre versatilità e affidabilità nelle connessioni multiple, facilitando la distribuzione dei cavi in modo efficiente. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni esterne. Descrizione del produttore: Il raccordo scaricatore a tre vie con finitura bianca RACCONRAC283 rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le connessioni elettriche in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura in materiale resistente assicura un'elevata protezione contro gli agenti atmosferici e le sollecitazioni meccaniche, grazie anche alla protezione superficie IP. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito ed elegante, facilitando l'integrazione estetica negli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione sicura di energia, questo raccordo è compatibile con diversi tipi di cavi e sistemi di distribuzione elettrica. La sua forma compatta e il design modulare permettono un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro. La robustezza e l'affidabilità di questo raccordo lo rendono una scelta eccellente per garantire connessioni elettriche sicure e durature.

Materiale dell'imbuto

Altro

Produttore

Raccordo scaricatore 3 vie 16/18/20 mm bianco resistente IP per impianti elettrici civili e industriali

€ 6,07 x 1 pz.
(pz.)