Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACSCAPCSS
Cod. Produttore
RACSCAPCSS

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo SC/APC
  • Connessione: Fibre ottiche
  • Perdita inserzione: Ottimizzata
  • Riflettanza: Minima
  • Dispositivo: Centraggio allineamento
  • Funzione: Passaparete
  • Accessorio: Sportello integrato
  • Serie: GGRACSCAPCSS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I connettori ottici (o passaparete) collegano tra loro due fibre dotate di connettori (fibre ottiche preterminate, ponticelli ottici, ecc.), tramite un dispositivo di centraggio di allineamento. Questo processo garantisce una perdita di inserzione e una riflettanza ottimizzate nel punto di contatto.

colore

Verde

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

esecuzione APC

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Produttore

RACCORDO SC/APC CON SPORTELLO