› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

RACCORDO RIDUZIONE SINISTRA 300X100

DKC
Cod. Rexel S3SS1303GZS
Cod. Produttore SS1303GZS
Cod. EAN 8033603924550

Informazioni principali

  • Serie: S3SS1303GZS
  • Tipo: Raccordo riduzione
  • Dimensioni base: 300mm x 100mm
  • Posizione: Sinistra
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Riduzione dimensionale
  • Forma: Con base rettangolare

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra da base 300mm a base 200mm Descrizione del produttore: Riduzione sinistra da base 300mm a base 200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

altezza del montante laterale

100 mm

RACCORDO RIDUZIONE SINISTRA 300X100