Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3SD1303GZS
Cod. Produttore
SD1303GZS
Cod. EAN
8033603924604

Informazioni di prodotto

Il raccordo riduzione destra S3SD1303GZS offre soluzioni efficienti per l’installazione di sistemi portacavi, garantendo praticità e risparmio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con basi di diverse dimensioni (300mm a 200mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio impiantistico
  • Maggiore efficienza nella gestione dei cavi
  • Possibili risparmi energetici derivanti da un cablaggio ordinato e sicuro
Riduzione destra da base 300mm a base 200mm Descrizione del produttore: Riduzione destra da base 300mm a base 200mm

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

altezza del montante laterale

100 mm

Produttore

DKC

RACCORDO RIDUZIONE DESTRA 300X100 Z