› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

RACCORDO RIDUZIONE CENTRALE 300X100

DKC
Cod. Rexel S3SCX133GZS
Cod. Produttore SCX133GZS
Cod. EAN 8033603924505

Informazioni principali

  • Serie: S3SCX133GZS
  • Riduzione centrale 300mm-200mm
  • Altezza 100mm
  • Materiale Zincato
  • Tipo Raccordo riduzione
  • Applicazione Impianti elettrici
  • Finitura Superficie zincata
  • Dimensioni compatte Base 300-200mm

Descrizione del prodotto

Riduzione Centrale da base 300mm a base 200mm Descrizione del produttore: Riduzione Centrale da base 300mm a base 200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

altezza del montante laterale

100 mm

RACCORDO RIDUZIONE CENTRALE 300X100