Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6117-40
Cod. Produttore
6117-40
Cod. EAN
8033648146085

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido per tubo D40 che garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema ad innesto rapido.
  • Notevole risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Collegamento sicuro con elevata resistenza alla trazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP66/67 che assicura protezione contro agenti esterni.
  • Continuità elettrica conforme alle norme CEI EN 61386.
  • Materiale nichelato resistente alle condizioni ambientali avverse.
Descrizione del produttore: Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicità di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

altezza totale

64 mm

diametro esterno più grande

48 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Raccordo a innesto

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACCORDO RAPIDO TUBO 40 - TUBO FLES

€ 23,49 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info