Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6117-32N
Cod. Produttore
6117-32N
Cod. EAN
8033648146078

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido tubo D32 che ottimizza l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema a innesto rapido
  • Riduzione significativa dei tempi di montaggio
  • Perfetto infilaggio dei cavi senza danneggiare il rivestimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza alla trazione e continuità elettrica garantita
  • Tenuta stagna IP66/67 per protezione da agenti esterni
  • Materiali nichelati per maggiore durabilità e resistenza ambientale
Descrizione del produttore: Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicità di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Altro

altezza totale

50 mm

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Raccordo a innesto

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

Produttore

DKC

RACCORDO RAPIDO TUBO 32 - TUBO FLES

€ 12,79 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info