› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACCORDO RAPIDO TUBO 25 - TUBO FLE

DKC
Cod. Rexel DK6117-2527
Cod. Produttore 6117-2527
Cod. EAN 8033648146030

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo rapido
  • Dimensione tubo: D25
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta stagna: IP66/67
  • Collegamento: Dispositivo a sfere
  • Normativa: CEI EN 61386
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Serie: DK6117-2527

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicità di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Altro

altezza totale

50 mm

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Raccordo a innesto

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACCORDO RAPIDO TUBO 25 - TUBO FLE