Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX47509
Cod. Produttore
DX47509
Cod. EAN
8018678013125

Informazioni di prodotto

Sistemi di tubi protettivi rigidi di alta qualità, ideali per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti compatibili e modulari
  • Risparmio di tempo con raccordi e accessori integrati
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione superiore dei cavi con gradi IP40 e IP67
  • Risparmio energetico grazie a sistemi efficienti e materiali di qualità
  • Soluzioni Halogen Free per una maggiore sicurezza ambientale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

numero di entrate tubi

1

adatto per scatola di derivazione

per diametro cavo

9 ... 12 mm

Serie

Building,RK

Produttore

Raccordo pressacavo TX/QX per cavi 9-12 mm uso elettrico protezione IP40-IP67