Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX47503
Cod. Produttore
DX47503
Cod. EAN
8018678013101

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti integrabili e versatili
  • Compatibilità con diversi sistemi di tubi protettivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione ottimale dei cavi
  • Durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità
  • Possibilità di ridurre consumi energetici per impianti sicuri e ben organizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

numero di entrate tubi

1

adatto per scatola di derivazione

per diametro cavo

3 ... 6 mm

Serie

Building,RK

Produttore

Raccordo pressacavo TX/QX per cavi 3-6 mm, protezione IP40-IP67, uso impianti elettrici