Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-M253GT
Cod. Produttore
BVNV-M253GT
Cod. EAN
7630030231902

Informazioni di prodotto

Fitting STR PA6 NW23 M25 IP68 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN23 M25 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un’elevata protezione IP68 contro polvere e immersioni d’acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, assicurando una tenuta sicura e duratura in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design preciso lo rendono perfetto per il fissaggio e la protezione dei cavi elettrici in installazioni professionali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

52 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo PA6 M25 NW23 IP68 nero per protezione cavi elettrici industriali