Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45213
Cod. Produttore
SL45213
Cod. EAN
3606489557027

Informazioni di prodotto

Raccordo guaina-scatola RGG16 guaina Ø Interruttore 16mm passo GAS 1/2" - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SL45213 è un raccordo per il collegamento della guaina della scatola Mureva Tubaflex RGG per la distribuzione dei cavi. Connettore girevole per canaline flessibili. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile) e ha un diametro interno di 16 mm. Con un grado di protezione IP65, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGG16 PVC grigio diametro 16mm IP65 resistente fuoco per distribuzione cavi

€ 1,96 x 1 pz.
(pz.)