Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54125
Cod. Produttore
DX54125
Cod. EAN
8018678002334

Informazioni di prodotto

RD 25MN RAC.DIR.ISO.NERO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

15.5 mm

lunghezza totale

54 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

25 mm

diametro esterno più grande

25 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

nero