Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54122
Cod. Produttore
DX54122
Cod. EAN
8018678002273

Informazioni di prodotto

RD 22MN RAC.DIR.ISO.NERO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

13.5 mm

lunghezza totale

48 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

22 mm

diametro esterno più grande

22 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

nero