Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11337
Cod. Produttore
B11337
Cod. EAN
8010730502707

Informazioni di prodotto

RPS40 offre una soluzione robusta e affidabile per l’installazione di impianti elettrici con guaina gas.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Protezione efficace contro agenti esterni e usura
  • Integrazione estetica con impianti esistenti

Documentazione tecnica

RPS40 è un raccordo a gomito per guaina gas di diametro 1 1/2 pollici, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Il prodotto presenta una finitura grigia che assicura protezione e affidabilità nel tempo. Ideale per l’utilizzo con tubazioni e guaine per il passaggio di cavi gas, questo raccordo facilita l’installazione mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

minimo diametro interno del flessibile

60 mm

dimensione della filettatura CTG G

1.5

diametro nominale

40 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP65

materiale

polipropilene

Produttore

Raccordo gomito guaina gas 1 1/2 pollici resistente grigio per impianti elettrici