Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54535
Cod. Produttore
DX54535
Cod. EAN
8018678002761

Informazioni di prodotto

RD 35PG 36N RAC.DIR.NERO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

47 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG36

lunghezza della filettatura

15.5 mm

lunghezza totale

55 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

nero