Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /
Informazioni di prodotto
diametro nominale
42.4 mm
dimensione nominale in pollici
1 1/4 pollice
grado di protezione (IP)
IP54
esecuzione
diritto
filettatura girevole
forma costruttiva
filettatura interna
tipo di connessione
filettatura
tipo di filettatura
filettatura gas
lunghezza della filettatura
16.5 mm
lunghezza totale
56.5 mm
materiale
polipropilene
minimo diametro interno del flessibile
32 mm
diametro esterno più grande
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
5 °C 60 °C
Serie
ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te