› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo diretto gas nero RD 40GN accessori installazione elettrica GW FIT

Cod. Rexel GWDX54340
Cod. Produttore DX54340
Cod. EAN 8018678002471

Informazioni principali

  • Colore: Nero RAL 9005
  • Grado di protezione: IP54
  • Passo GAS: 1 1/2"
  • Diametro guaina: 40 mm
  • Tipo: Girevole
  • Codice Electrocod: 210
  • Serie: DF, Building
  • Resistenza meccanica: 2 livelli disponibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

20,5 mm

lunghezza totale

62 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

40 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

48,3 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Raccordo diretto gas nero RD 40GN accessori installazione elettrica GW FIT