Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNENV0304
Cod. Produttore
NENV0304
Cod. EAN
5011949239852

Informazioni di prodotto

Racc.EX DN12 M20 PA12+ott.nich. BK IP68
Il RACC.EX DN12 M20 PA12+OTT.NICH. BK è un raccordo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti come il PA12 e l'ottone nichelato, offre durabilità e resistenza alla corrosione. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per installazioni professionali. Questo raccordo è essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili nel tuo sistema elettrico.

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

13.5 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

altezza totale

51 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Produttore

ABB

RACCORDO DIR.P'MA M20X1.5 NW12