Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6005.02M
Cod. Produttore
6005.02M
Cod. EAN
8033648047078

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Composizione: 3 pezzi con rotazione
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: GAS ISO 7/1
  • Continuità elettrica: Norme CEI
  • Tipo raccordo: M.F.2 IS
  • Utilizzo: Collegamento tubi e impianti
  • Serie: DK6005.02M
Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1 Descrizione del produttore: Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1

per diametro del tubo

2 pollici

numero di entrate tubi

2

adatto per scatola di derivazione

adatto per telaio di ampliamento

Produttore

DKC

RACCORDO 3PZ ACCIAIO ZINC. M.F.2 IS