Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6005.112M
Cod. Produttore
6005.112M
Cod. EAN
8033648251963

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Composizione: 3 pezzi con rotazione
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: GAS ISO 7/1
  • Continuità elettrica: norme CEI
  • Tipo: raccordo M.F.1
  • Applicazione: collegamento tubi
  • Serie: DK6005.112M
Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1 Descrizione del produttore: Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuità elettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1

per diametro del tubo

1 1/2 pollice

numero di entrate tubi

2

adatto per scatola di derivazione

adatto per telaio di ampliamento

Produttore

DKC

RACCORDO 3PZ ACCIAIO ZINC. M.F.1 I