Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK5012DUO-2940N
Cod. Produttore
5012DUO-2940N
Cod. EAN
8033648238292

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Raccordi RQG-DUO-M
  • Taglio longitudinale: Presente
  • Materiale: Poliammide PA 6 modificato
  • Filettature: Metrico ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Colore: Nero
  • Uso: Per tubi con apertura longitudinale
  • Serie: DK5012DUO
Raccordi per tubi con taglio longitudunale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero. Descrizione del produttore: Raccordi per tubi con taglio longitudunale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

35 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

altezza totale

50 mm

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP50

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Produttore

DKC

RACCORDI RQG-DUO-M AD 34,5 -M40