Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGRACCCP2V
Cod. Produttore
RACCCP2V

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccord SC/SC duplex
  • Colore: Violetto
  • Configurazione: Duplex
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Materiali elettrici
  • Funzione: Connessione affidabile
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Serie: GGRACCCP2V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Raccord SC/SC duplex multi violet progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nel campo dei materiali elettrici. Questo raccordo assicura una trasmissione efficiente del segnale grazie alla sua struttura duplex e al colore violetto che facilita l'identificazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, è realizzato con materiali durevoli per assicurare performance costanti nel tempo. La sua configurazione SC/SC consente un collegamento semplice e sicuro, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

colore

Viola

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

Materiale del corpo

Plastica

tipo di fissaggio

Vite/bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Produttore

Raccord SC/SC duplex multi violet per connessioni elettriche affidabili e durevoli

€ 1,70 x 1 pz.
(pz.)