Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS6AL
Cod. Produttore
TRS6AL
Cod. EAN
8006588061121

Informazioni di prodotto

RACC.CAN/VPG TR2000 ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Raccoglitore canalina in alluminio TR2000, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, offre una soluzione efficace per il passaggio dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, facilitando l’installazione e mantenendo elevati standard di sicurezza. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e qualità nel materiale elettrico, con un design funzionale che si adatta a diverse esigenze di cablaggio.

colore

Altro

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Altro

Produttore

Raccoglitore canalina alluminio TR2000 robusto leggero per impianti elettrici industriali e civili