Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /
Informazioni di prodotto
colore
Nichel
Tipologia
A innesto
resistente ai raggi UV
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Acciaio inossidabile
materiale
Metallo
per diametro del tubo nominale
20 mm
qualità del rivestimento superficiale
Non rivestito
Con funzione di blocco
Tipo di funzione di blocco
Molla di serraggio
Materiale di tenuta
Gomma
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te