› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACC. RAPIDO AISI 316L TUBO-TUBO 3

DKC
Cod. Rexel DK6110-32XX
Cod. Produttore 6110-32XX
Cod. EAN 8033648195397

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo rapido A4
  • Connessione: tubo-tubo
  • Materiale: Acciaio inox AISI316L
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Tenuta: Guarnizione toroidale
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Serie: DK6110-32XX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi tubo-tubo in acciaio inox AISI316L. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo, per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; eseguire l’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Con funzione di blocco

Tipo di funzione di blocco

Molla di serraggio

Materiale di tenuta

Gomma

RACC. RAPIDO AISI 316L TUBO-TUBO 3