Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVND-P167GT
Cod. Produttore
SVND-P167GT-11
Cod. EAN
7630030274268

Informazioni di prodotto

Raccordo DN17 PG16 PA6 GR IP66
Raccordo DN17 PG16 Poliammide 6 colore Grigio IP66

lunghezza totale

47.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

grigio

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.PMAFIX DIRITTO PG16 DN17 IP66