Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-P110
Cod. Produttore
BVNV-P110
Cod. EAN
7630030231438

Informazioni di prodotto

Raccordo DN10 PG11 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Il raccordo MEPMBVNV-P110 è realizzato in robusto PA6 di colore nero, progettato per garantire un'ottima resistenza e durabilità. Con una classificazione IP68, offre una protezione eccellente contro polvere e immersione in acqua, rendendolo ideale per ambienti difficili. La dimensione DN10 e la connessione PG11 assicurano una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Questo raccordo rappresenta una scelta affidabile per le vostre esigenze di connessione elettrica.

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.PMAFIX DIRITTO PG11 DN10 IP68