Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-M508
Cod. Produttore
BVNV-M508
Cod. EAN
7630030231742

Informazioni di prodotto

Raccordo DN48 M50 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo DN48 M50 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.PMAFIX DIRITTO M50X1.5 DN48 IP