Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVND-M253GT
Cod. Produttore
SVND-M253GT
Cod. EAN
7630030274596

Informazioni di prodotto

Raccordo DN23 M25 PA6 GR IP66

Documentazione tecnica

Raccordo DN23 M25 Poliammide 6 colore Grigio IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

52 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

grigio

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC. PMAFIX DIR. DN23 M25 IP66 GR