› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

RACC.METALLICO M.GIREV. PG09 T.FLES

DKC
Cod. Rexel DK6014-1009G
Cod. Produttore 6014-1009G
Cod. EAN 8033648136482

Informazioni principali

  • Filettatura PG09 secondo DIN 40430
  • Materiale in ottone nichelato
  • Temperatura esercizio -40°C a +80°C
  • Elemento girevole con guarnizione Oring
  • Uso con tubi metallici flessibili
  • Serie: DK6014-1009G
  • Protezione sistemi IMQ
  • Quantità consigliata 30 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi maschio girevole. Realizzato in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -15° a +60 ° C (sistemi IMQ), da -40°C a + 80° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Elemento girevole protetto da guarnizione Oring interna al raccordo. Filettatura PG secondo DIN 40430. * A richiesta per quantitativi minimi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

16 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

80 ... -40 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACC.METALLICO M.GIREV. PG09 T.FLES